Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire Metric; Line; Cu; 1,5mm2; MPPE; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Metric; Line; Cu; 1,5mm2; MPPE; blau
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Metric; Line; Cu; 1,5mm2; MPPE; blau
Artikel-Nr.:
     2805-67150-BL033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67150 BL033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 11028;C(RU) AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire Metric;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,18mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,10*
€ 183,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 125,95*
€ 193,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 193,33*
€ 230,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 188,06*
€ 223,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 167,17*
€ 198,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 145,11*
€ 172,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,39*
€ 169,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 125,95*
€ 149,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Pakete (ab € 1,2595* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.