Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire Metric; Line; Cu; 0,25mm2; MPPE; braun


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Metric; Line; Cu; 0,25mm2; MPPE; braun
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Metric; Line; Cu; 0,25mm2; MPPE; braun
Artikel-Nr.:
     2805-67025-BR033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67025 BR033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 11028;C(RU) AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire Metric;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,14mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24, litze, litze braun
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 0,82*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,6388*
€ 0,9053*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,6318*
€ 0,9857*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,9857*
€ 1,17298
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,9657*
€ 1,14918
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,8517*
€ 1,01352
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,7418*
€ 0,88274
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,7218*
€ 0,85894
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,6318* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 98,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.