Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; SEM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-6012811029
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SEM2-U1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
mechanischer sicherheitsschalter be...
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Aluminium
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Herstellerserie: SEM2
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,06*
€ 42,04*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,32*
€ 42,44*
€ 5,46*
ab € 34,40*
€ 43,55*
€ 3,90*
ab € 34,92*
€ 44,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 46,59*
€ 62,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
2696899014
ab € 1,46*
Zubehör
Bernstein
3699100025
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.