Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; SIEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-6011831134
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SIEK-UV1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
Zugschalter
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Herstellerserie: SIEK
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,31*
€ 38,72*
€ 5,46*
ab € 29,99*
€ 39,65*
€ 3,90*
ab € 30,78*
€ 40,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,32*
€ 42,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,03*
€ 56,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.