Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FlexiVolt-E; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; rot; 500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FlexiVolt-E; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; rot; 500V; 100m
Leitungen; FlexiVolt-E; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; rot; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-60.7003-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7003-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -10...70°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FlexiVolt-E
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegeradius der Leitung min.: 3xØ
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: litze 100m, litze, litze rot
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 6,14*
1 Tag
10
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 47,51*
€ 81,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,498* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930726101
ab € 0,52*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,57*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930726100
ab € 5,67*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.