Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 30mA; Pole: 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SU1356-0KK06
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1356-0KK06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...45°C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: 5SU
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,12*
€ 46,19*
€ 5,46*
ab € 116,19*
€ 145,80*
Frei Haus
ab € 123,18*
€ 153,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,33*
€ 159,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,44*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,74*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,18*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,38*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,37*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,11*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,17*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,10*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,15*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,17*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 34,86*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 34,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.