Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNG1000X170300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNG 1000X170300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: LINPAK
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 1kA
Kollektorstrom im Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 834,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,42*
€ 992,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,10*
€ 989,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 753,19*
€ 896,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,42*
€ 873,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 703,47*
€ 837,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,74*
€ 824,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,73*
€ 789,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.