Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 3,3kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNG0450X330300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNG 0450X330300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: LINPAK
Rückspannung max.: 3,3kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 976,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,57*
€ 1.162,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,48*
€ 1.154,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 879,28*
€ 1.046,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,70*
€ 1.019,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,41*
€ 952,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,50*
€ 932,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.