Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 3,3kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNG0250P330305
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNG 0250P330305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 3,3kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 250A
Kollektorstrom im Impuls: 500A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 962,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,44*
€ 1.145,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,75*
€ 1.138,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 892,97*
€ 1.062,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,01*
€ 1.032,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,58*
€ 996,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,08*
€ 974,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.