Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 4,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNG0150P450300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNG 0150P450300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 4,5kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 995,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,94*
€ 1.185,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,33*
€ 1.177,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 899,31*
€ 1.070,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,41*
€ 1.042,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,28*
€ 979,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,05*
€ 958,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.