Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper,buck chopper; HIPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNE0800M170100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNE 0800M170100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 800A
Kollektorstrom im Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper;boost chopper
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.264,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,81*
€ 1.505,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,66*
€ 1.484,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.132,49*
€ 1.347,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,63*
€ 1.322,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,71*
€ 1.231,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,97*
€ 1.222,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.