Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; IGBT Halbbrücke x2; Urmax: 1,7kV; Ic: 1,6kA; HIPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA1600N170300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 1600N170300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter;gemeinsames Gate
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 1,6kA
Kollektorstrom im Impuls: 3,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: SPT+
Topologie: IGBT Halbbrücke x2
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.221,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,01*
€ 1.453,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,25*
€ 1.430,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.086,84*
€ 1.293,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,45*
€ 1.269,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,68*
€ 1.184,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,92*
€ 1.168,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.