Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 4,52kV; Ic: 1,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA1500K452300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 1500K452300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: STAKPAK
Rückspannung max.: 4,52kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5kA
Kollektorstrom im Impuls: 3kA
Elektrische Montage: Press-Pack
Modul-Typ: IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.405,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.405,87*
€ 5.242,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.344,15*
€ 5.169,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.937,18*
€ 4.685,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.862,93*
€ 4.596,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.649,27*
€ 4.342,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.