Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; IGBT Halbbrücke x3; Urmax: 3,3kV; Ic: 1,2kA; HIPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA1200G330100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 1200G330100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 3,3kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter;gemeinsames Gate
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 1,2kA
Kollektorstrom im Impuls: 2,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke x3
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.337,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.337,90*
€ 2.782,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.314,36*
€ 2.754,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.097,09*
€ 2.495,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,66*
€ 2.455,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.930,98*
€ 2.297,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.