Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; IGBT Halbbrücke x2; Urmax: 3,3kV; Ic: 800A; HIPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA0800N330100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 0800N330100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 3,3kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter;gemeinsames Gate
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 800A
Kollektorstrom im Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke x2
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.492,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,41*
€ 1.775,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,67*
€ 1.757,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.332,84*
€ 1.586,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,34*
€ 1.555,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,27*
€ 1.453,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,77*
€ 1.440,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.