Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; IGBT Halbbrücke x2; Urmax: 4,5kV; Ic: 650A; HIPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA0650J450300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 0650J450300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 4,5kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter;gemeinsames Gate
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 650A
Kollektorstrom im Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke x2
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.674,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,97*
€ 1.993,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,42*
€ 1.947,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.483,30*
€ 1.765,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,63*
€ 1.725,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,85*
€ 1.611,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,45*
€ 1.608,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.