Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; IGBT Halbbrücke x2; Urmax: 6,5kV; Ic: 400A; HIPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA0400J650100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 0400J650100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 6,5kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter;gemeinsames Gate
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 800A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke x2
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.809,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,01*
€ 2.152,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,16*
€ 2.130,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.618,77*
€ 1.926,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,92*
€ 1.892,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,29*
€ 1.767,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,59*
€ 1.761,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.