Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 63A; Pole: 1; Charakt: C; 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     2805-5SL4163-7
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL4163-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
siemens leitungsschutzschalter 1pol...
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: 5SL4
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 21,00*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,02*
€ 36,04*
€ 5,46*
ab € 27,89*
€ 37,22*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,49*
€ 38,75*
Frei Haus
ab € 29,59*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,48*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5SW3007
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.