Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 5,2kV; Ic: 3kA; STAKPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SJA3000L520300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SJA 3000L520300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: STAKPAK
Rückspannung max.: 5,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 3kA
Kollektorstrom im Impuls: 6kA
Elektrische Montage: Press-Pack
Modul-Typ: IGBT
Technologie: BIGT
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.954,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.954,68*
€ 11.846,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.882,83*
€ 11.760,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.922,26*
€ 10.617,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.868,75*
€ 10.553,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.381,45*
€ 9.973,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.