Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1208; rot; 2,2÷6,3(typ)-10,4mcd; 3x2x1,3mm; 110°; 2÷2,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-597-3021-507F
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     597-3021-507F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: DIALIGHT
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuse: 1208
Leistung: 70mW
Betriebsspannung: 2...2,8V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 646...659nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2,2...6,3(typ)-10,4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 3x2x1,3mm
Herstellerserie: 597
Front: flach
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,147*
€ 0,197*
1 Tag
3880
5
€ 14,99*
ab € 0,152*
€ 0,722*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 1,197*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,47*
Zubehör
Bivar
PLP5-125
ab € 0,243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.