Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Miniatursicherungen; TE5,TR5; 6,3A; 250V; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Miniatursicherungen; TE5,TR5; 6,3A; 250V; -40÷85°C
Buchse; Miniatursicherungen; TE5,TR5; 6,3A; 250V; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-57000000001
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     57000000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...85°C
Maximalstrom: 6,3A
Anwendung der Sicherungen: Miniatursicherungen
Sicherungsgröße: TR5;TE5
Passendes Zubehör: 57500000001
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,62*
1 Tag
441
1
€ 14,99*
ab € 0,837*
€ 2,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
57500000001
ab € 0,33*
Zubehör
Littelfuse
37011000430
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.