Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 15A/24VDC; Hebel: rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55025-03
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55025-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Gehäuseabmessungen: 37,1x22x31,56mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Leitungen 300mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 24V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 15,32mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.612,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 20,16175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.722,22*
€ 2.049,4418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.707,9304*
€ 2.032,43718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.658,76*
€ 1.973,9244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.629,84*
€ 1.939,5096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.612,94*
€ 1.919,3986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.