Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 10A/36VDC; Hebel: rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55015
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 6,35mm
Gehäuseabmessungen: 28,57x15,87x15,06mm
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 36V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 17,4625mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 10,322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 906,38*
€ 1.078,5922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 896,1304*
€ 1.066,39518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 868,1704*
€ 1.033,12278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 850,04*
€ 1.011,5476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,76*
€ 982,6544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.