Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 1,5nF; 0,4mH; 1MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 1,5nF; 0,4mH; 1MΩ
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 1,5nF; 0,4mH; 1MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2270
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 1MΩ
Gehäuseabmessungen: 61x75x48mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 0,4mH
Betriebsstrom max.: 10A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 1,5nF
Herstellerserie: FMBB
Anzahl der Pole: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,04*
€ 47,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,66*
€ 56,85*
€ 8,95*
ab € 41,73*
€ 67,43*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,17*
€ 70,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,147*
Zubehör
TE Connectivity
341412-2
ab € 0,122*
Zubehör
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.