Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; Hybridausführung,RG59; schwarz; Draht,Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; Hybridausführung,RG59; schwarz; Draht,Line
Leitungen: Koaxial; Hybridausführung,RG59; schwarz; Draht,Line
Artikel-Nr.:
     2805-549945.010500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     549945 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 75Ω
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...75°C
Entspricht Norm: UL 1685
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: RG59;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 5,89x11,43mm
Anwendung der Leitungen: CCTV;innen
Aderdurchmesser: 20AWG, 18AWG
Aderaufbau: Line;Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x20AWG;2x18AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
153
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,74*
€ 3,43*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,74672*
€ 3,43672*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,72764*
€ 3,50987*
Lager 2805
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 7,41*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 356,64*
€ 467,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 152 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,96*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,78*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,85*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.