Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 16mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 16mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen
Schalter: Sicherheits-; 16mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-51-256.025
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-256.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Maße Frontplatte: Ø24,5mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 16mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: 51
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,86*
€ 37,86*
1 Tag
132
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 37,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,12*
€ 39,10*
1 Tag
693
€ 14,99*
ab € 31,74*
€ 50,41*
€ 8,95*
ab € 33,51*
€ 53,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
02-905
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.