Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; AMPMODU MOD II; männlich; PIN: 50; gerade; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; AMPMODU MOD II; männlich; PIN: 50; gerade; THT
Stiftleiste; Stift; AMPMODU MOD II; männlich; PIN: 50; gerade; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5-826629-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-826629-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 50 pol te connectivity
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 6,7mm
Anzahl Pole: 50
Steckverbinder-Serie: AMPMODU MOD II
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x50
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,93*
1
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,97*
1 Tag
1668
1
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 6,05*
1 Tag
2668
1
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 6,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.