Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Stiftleiste Gerade, 50-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU MOD II Stiftleiste Gerade, 50-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1614276
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-826629-0
EAN/GTIN:
     5056282863777
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 50 pol te connectivity
Serie = AMPMODU MOD II
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A

50-polig, zweireihig bedeutet 2 Reihen à 50 Buchsen. Nicht ummantelte Stiftleisten. Stiftleistenstifte, 0,64 mm, quadratisch Passend für entsprechendes Buchsenleistengehäuse und Leiterplattenbuchsen Kann bei Bedarf auf gewünschte Länge getrennt werden
Weitere Informationen:
Serie:
AMPMODU MOD II
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, te connectivity stiftleiste, 1614276, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 58266290, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,93*
1
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,97*
2 Tage
1668
1
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 6,05*
1 Tag
2668
1
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 6,17*
2 Tage
371
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.179,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.