Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 50 5-826629-0 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10050
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-826629-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 50 pol te connectivity
Universelles Verbindungssystem für modular Bauweise. Durch das Doppelfelder-Kontaktprinzip mit Überdrehschutz wird ein sicherer Kontakt auch bei extremen Beanspruchungen sichergestellt.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 50
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Länge:
127 mm
Farbe:
grün
Breite:
12.7 mm
Maßangaben:
(A x B x C x F) 12,4 x 6,7 x 2,9 x 4,4 mm
Nennspannung:
100 V
Herst.-Teilenr.:
5-826629-0
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
50
Herstellerfarbe:
Grün
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
PBT GF
Polzahl Gesamt:
50
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, te connectivity stiftleiste, TE Connectivity, 483-8720, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,97*
1 Tag
1668
1
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 6,05*
1 Tag
2668
1
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 6,17*
1 Tag
371
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.