Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 2A, 100V, Anzahl Kontakte - 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14371696
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-826629-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 50 pol te connectivity
Stiftleiste, Typ=5-826629-0, Anzahl Kontakte=50, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=2 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=6.7 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=AMPMODU Mod II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
3,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,93*
1
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,97*
Lager 115
1668
1
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 6,05*
1 Tag
2668
1
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 6,17*
2 Tage
371
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.