Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 30V
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 30V
Artikel-Nr.:
     2805-4N35VM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     4N35VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Anschaltzeit: 2µs
Ausschaltzeit: 2µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 4,17kV
CTR@If: 100%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 1,077*
1 Tag
2000
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 1,155*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
6N135
ab € 0,37*
Ähnlich
Vishay
6N136
ab € 0,37*
Ähnlich
Vishay
SFH6345
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.