Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 119x119x25mm; 222,6m3/h; 55dBA; L: 0,31m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 119x119x25mm; 222,6m3/h; 55dBA; L: 0,31m
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 119x119x25mm; 222,6m3/h; 55dBA; L: 0,31m
Artikel-Nr.:
     2805-4412FNH
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412FNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 9...13,2V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 119x119x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 222,6m3/h
Lärmbelastung: 55dBA
Drehzahl: 5400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 12W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 68,07*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 58,10*
€ 75,09*
1 Tag
89
1
€ 14,99*
ab € 46,76*
€ 82,72*
1
€ 8,95*
ab € 50,65*
€ 89,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 30,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,15*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.