Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 25.4 mm, 225 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-paps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 25.4 mm, 225 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-paps
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 25.4 mm, 225 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-paps
Artikel-Nr.:
     4502-90B1921
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412 FNH
EAN/GTIN:
     4099889483130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4412 FNH, EBM-PAPST Die 4412 FNH ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Max. Drehmoment bei Montage über beide Befestigungsdrahtaustrittsecken beträgt 110 Ncm * Durchmesser der Isolierung 1,70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
5400 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
12 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
55 dB
Tiefe:
25.4 mm
Volumenstrom:
225 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 68,19*
1
€ 5,90*
ab € 57,61*
€ 75,43*
1 Tag
89
1
€ 14,99*
ab € 46,98*
€ 83,09*
1
€ 8,95*
ab € 50,71*
€ 89,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3.409,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,56*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,43*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,92*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,41*
Zubehör
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 30,32*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,09*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,75*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.