Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4412FNH LÜFTER, 119MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1293487
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412FNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4400FN
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 55 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.75 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 132.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5400 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 12 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4412FNH, 1293487, 129-3487
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 45,39*
    € 53,13*
    1
    € 8,95*
    ab € 38,79*
    € 68,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 57,88*
    € 75,18*
    1
    € 4,00*
    ab € 62,28*
    € 79,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 46,82*
    € 82,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,35*
    € 98,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,95*
    € 95,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,72*
    € 84,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,12*
    € 78,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,20*
    € 64,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    PEL 230/12-2
    ab € 52,13*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 3,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 0,84*
    Zubehör
    ebm-papst
    10018-1-5170
    ab € 25,88*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 8,89*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 28,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 9,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 4,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,94*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.