Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Horn,Dauerlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Horn,Dauerlicht; LED
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Horn,Dauerlicht; LED
Artikel-Nr.:
     2805-42432068
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42432068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Alarm Signalhupe
Hersteller: WERMA
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 91,4x82,75x234,5mm
Lautstärke: 98dB
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Horn
Herstellerserie: 424
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 106,97*
€ 5,46*
ab € 99,04*
€ 115,84*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,66*
€ 118,91*
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 119,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 134,80*
€ 157,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.