Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-polig; NC x2 + NO x2; 230VAC; 12A; 3RT25; -25÷60°C; 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 4-polig; NC x2 + NO x2; 230VAC; 12A; 3RT25; -25÷60°C; 690V
Schütz: 4-polig; NC x2 + NO x2; 230VAC; 12A; 3RT25; -25÷60°C; 690V
Artikel-Nr.:
     2805-3RT2517-1AP00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2517-1AP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hersteller: SIEMENS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO x2
Betriebsstrom max.: 12A
Schütz-Typ: 4-polig
Schützserie: 3RT25
Steuerspannung: 230V AC
Größe: S00
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,15*
€ 33,22*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,18*
€ 34,44*
€ 5,46*
ab € 30,19*
€ 38,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 39,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,84*
€ 40,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,55*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,48*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,48*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,50*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,05*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 39,07*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,62*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,08*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,85*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,86*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 4,23*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA2
ab € 3,79*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA1
ab € 1,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.