Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 230VAC; 17A; 3RT20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     2805-3RT2025-1AP00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2025-1AP00
EAN/GTIN:
     4011209832268
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hersteller: SIEMENS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 17A
Schütz-Typ: 3-polig
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 230V AC
Größe: S0
Strom der Hilfsschütze: 10A
Herstellerserie: 3RT20
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,03*
€ 40,37*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,74*
€ 42,90*
1 Tag
39
€ 8,90*
ab € 34,58*
€ 43,42*
€ 8,95*
ab € 34,97*
€ 45,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,62*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
€ 6,94*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
€ 5,11*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
€ 23,41*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
€ 6,71*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
€ 7,65*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA20
€ 7,01*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
€ 10,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
€ 10,58*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
€ 11,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
€ 11,26*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
€ 11,26*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
€ 9,11*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14683*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
€ 1,91*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
€ 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.