Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 1,1kW; 0,9÷3A; -25÷60°C; IP20; ET 200SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     2805-3RK1308-0AC00-0CP0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK1308-0AC00-0CP0
EAN/GTIN:
     4047621012254
Suchbegriffe:
ET 200S Motorstarter
ET 200SP Base Unit
Motorstarter
Sanftanlasser
Hersteller: SIEMENS
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 48...500V AC
Äußere Abmessungen: 30x142x150mm
Spannungsfrequenz: 50...60Hz
Passendes Zubehör: 3RK1908-0AP00-0AP0;3RK1908-0AP00-0BP0;3RK1908-0AP00-0CP0;3RK1908-0AP00-0DP0
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 1,1kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,9...3A
Herstellerserie: ET 200SP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 191,68*
€ 214,67*
Frei Haus
ab € 194,92*
€ 218,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,83*
€ 220,35*
Frei Haus
ab € 205,90*
€ 230,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 247,23*
€ 272,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19081AA000BP0
ab € 44,30*
Zubehör
Siemens
3RK19080AP000AP0
ab € 92,32*
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.