Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3DI/LC-Modul (Anschlussklemmen) für ET 200SP Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK19081AA000BP0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK19081AA000BP0
EAN/GTIN:
     4047621012209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200S Motorstarter
Motorstarter
Ethernet Modul
Ethernetmodul
3DI/LC-Modul (Anschlussklemmen) für ET 200SP Motorstarter Control Modul 3DI/LC SIMATIC ET 200SP zur Erweiterung des Motorstarters um drei Eingänge für lokale Motorstarterfunktionen wie z. B. Hand-vor-Ort-Steuerung, Realisieren schneller Eingänge oder Endlagenabschaltung.Das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP löst das bewährte System ET 200S ab.Motorstarter ET 200SP - Flexibel. Leistungsfähig. Platzsparend.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
42.3 mm
Höhe:
54.5 mm
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Art des Motorstarters:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, siemens et200s motorstarter, et 200s motorstarter, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, kompakte Starterlösung, Motorstarter ET 200sp, Motorstrom erfassen, Hybridstarter, SIMATIC, Energiebus, Stromwerte übertragen, PROFINET, Reparaturschalter, Trenner, hot swapping, dezentral, fehlersicher, sicher, Kurzschlussschutz, energy suite, Profienergy, vorbeugende Wartung, Blockierschutz, Lampenlast, Lampenansteuerung, einphasige Lasten, einphasig Schalten, quick stop, ATEX, explosionsgeschützt, EX Zone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.