Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 15kW; 8÷32A; für DIN-Schiene; -20÷60°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     2805-3RA6120-1EB32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA6120-1EB32
EAN/GTIN:
     4011209714557
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 15kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 8...32A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,07*
€ 549,61*
Frei Haus
ab € 518,85*
€ 556,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 527,71*
€ 567,62*
Frei Haus
ab € 516,16*
€ 573,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 734,04*
€ 781,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,38*
€ 929,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,32*
€ 910,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,94*
€ 893,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,04*
€ 873,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA61201EB33
ab € 494,86*
Ähnlich
Siemens
3RA62501EB32
ab € 783,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.