Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 200A; 1kVAC; Industrie; NH1; SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; aR; 200A; 1kVAC; Industrie; NH1; SENTRON
Sicherung: Schmelz; aR; 200A; 1kVAC; Industrie; NH1; SENTRON
Artikel-Nr.:
     2805-3NE3225
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE3 225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 1kV AC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Nennstrom: 200A
Abschaltfähigkeit: 100kA
Verlustleistung: 42W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Herstellerserie: SENTRON
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: aR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 54,06*
3
Frei Haus
ab € 81,63667*
€ 97,39667*
21 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 100,63*
3
Frei Haus
ab € 86,63667*
€ 102,65667*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 88,07*
€ 111,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3220
ab € 46,48521*
Sonstiges
Siemens
3NH3230
ab € 14,84*
Sonstiges
Siemens
3NH4230
ab € 55,11*
Sonstiges
Siemens
3NH5463
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.