Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HLS-Sicherungseinsatz 200A,1000VAC,Gr.1 3NE3225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45213590
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE3225
EAN/GTIN:
     4011209004757
Suchbegriffe:
Sicherung
Sicherungseinsatz
Sicherungspatrone
NH-Sicherungseinsatz

HLS-Sicherungseinsatz 200A,1000VAC,Gr.1 3NE3225

SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 200 A, aR, Un AC: 1000 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Patronensicherung, NH-Sicherung, NH-Patrone
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 102,95*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 87,00*
€ 105,12*
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 85,06334*
€ 106,52334*
3
Frei Haus
ab € 86,95667*
€ 108,41667*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 90,79*
€ 109,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 106,52334*
€ 126,76277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10334*
€ 121,50297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77334*
€ 117,54027
pro Stück
ab 15 Stück
€ 98,33334*
€ 117,01667
pro Stück
ab 75 Stück
€ 97,92334*
€ 116,52877
pro Stück
ab 150 Stück
€ 97,53334*
€ 116,06467
pro Stück
ab 300 Stück
€ 97,16334*
€ 115,62437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06334*
€ 101,22537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 319,57002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3220
ab € 46,35522*
Sonstiges
Siemens
3NH3230
ab € 14,83*
Sonstiges
Siemens
3NH4230
ab € 55,29*
Sonstiges
Siemens
3NH5463
ab € 78,71241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.