Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen; Linse: transparent; Klasse: 1; SecureFit™ 401X; 22g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3M-7100185268
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     401X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hersteller: 3M
Entspricht Norm: EN 166
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Gewicht netto: 22g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen
Arbeitsschutz Eigenschaften: 99,9% Schutz vor - UVA/UVB;Oberfläche schützt vor Beschlagen und Einkratzen
Linse: transparent
Herstellerserie: SecureFit™ 401X
optischen Klassen: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.