Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen; Linse: rot; Klasse: 1; SecureFit™ 422X; 22g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3M-7100185109
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     422X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hersteller: 3M
Entspricht Norm: EN 166
Gewicht netto: 22g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen
Arbeitsschutz Eigenschaften: Oberfläche schützt vor Beschlagen und Einkratzen
Linse: rot
Herstellerserie: SecureFit™ 422X
optischen Klassen: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.