Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; MACHFLEX 350CY; 3G2,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; MACHFLEX 350CY; 3G2,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V
Leitungen; MACHFLEX 350CY; 3G2,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-3GECY-KC50
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3GECY-KC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: MACHFLEX 350CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung;industrielle Werkzeuge
Verpackungs-Art: Rolle
Leitungsaußendurchmesser: 11mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Packungsinhalt - ft: 164ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G2,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 38,76*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 152,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.