Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 3GECY-KC50 FLEX KABEL GESCH. 3 LEITER 2.5MM2 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892537
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3GECY-KC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: MachFlex 350 CY
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 3GECY-KC50, 2892537, 289-2537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 18,40*
    € 38,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 105,92*
    € 153,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 153,66*
    € 182,86
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 148,53*
    € 176,75
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 128,15*
    € 152,50
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 127,58*
    € 151,82
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 122,17*
    € 145,38
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 105,92*
    € 126,04
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 105,92* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.