Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,2/0,4kW; 200÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-3G3MX2-AB002-EV2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-AB002-EV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: OMRON
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 10
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur;Bedienpaneel
Max. Motorleistung: 0,2/0,4kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0,1...400Hz
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0,01...3600/0,01...3600s
Herstellerserie: 3G3MX2
Weitere Suchbegriffe: omron inverter, inverter, inverter 200 w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 278,22*
€ 338,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 392,63*
€ 467,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.