Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,51÷1,65mm2; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-341412-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     341412-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,51...1,65mm2
Leitungsgröße: 20AWG...15AWG
Sperrsystem: Klemme
Stärke: 0,8mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: Positive Lock
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,39*
1 Tag
11934
10
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,395*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
154719-1
ab € 0,022*
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0622*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,0912*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,0608*
Zubehör
TE Connectivity
926522-1
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.