Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 63VAC; 63VDC; SMD; Kupfer; OMF 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 63VAC; 63VDC; SMD; Kupfer; OMF 63
Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 63VAC; 63VDC; SMD; Kupfer; OMF 63
Artikel-Nr.:
     2805-3402.0012.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3402.0012.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 63V AC;63V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 2A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 0,2V
Verlustleistung: 0,4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,4x3,1x2,6mm;7,4x3,1mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: OMF 63
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 1s;4In: max 10ms
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,29*
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,30*
1 Tag
246
1
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,415*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.7701.11
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.