Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 2 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 2 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 2 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen
Artikel-Nr.:
     4502-50G168
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3402.0012.11
EAN/GTIN:
     4099889093155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3402.0012.11, SCHURTER Die 3402.0012.11 ist eine flinke, oberflächenmontierbare Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Werkstoff Thermoplast * Material Anschlüsse Kupferlegierung verzinnt * Hohe Schaltleistung * PCB oder SMT montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
7,4 x 3,1 mm
Breite:
3.1 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.6 mm
Länge:
7.4 mm
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 0,64*
€ 0,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,13*
10
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,30*
1 Tag
339
1
€ 14,99*
ab € 0,423*
€ 1,462*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.7701.11
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.